Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 3 kW, 1000 rpm, (=6p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13194236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,83/ stukexcl. btw

€ 897,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
3 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
975 tr/min
Vollastmoment
29.4 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
88.3 %
Rendement bij 100% belasting
88.6 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
77.1 kg
PTC Thermistor
Ja