Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 250 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.418,61/ stukexcl. btw

€ 21.076,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
250 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1492 tr/min
Vollastmoment
1601 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
355M/L
Rendement bij 50% belasting
95.6 %
Rendement bij 75% belasting
96.3 %
Rendement bij 100% belasting
96.7 %
Asdiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1690 kg
PTC Thermistor
Ja