Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 220 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.350,37/ stukexcl. btw

€ 20.993,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
220 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1493 tr/min
Vollastmoment
1408 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
355M/L
Rendement bij 50% belasting
95.4 %
Rendement bij 75% belasting
96.3 %
Rendement bij 100% belasting
96.7 %
Asdiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1680 kg
PTC Thermistor
Ja