€ 21.748,07/ stukexcl. btw
€ 26.315,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 220 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 993 tr/min |
Vollastmoment | 2117 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 355M/L |
Rendement bij 50% belasting | 94.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 96.3 % |
Asdiameter | 100 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 800 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 1910 kg |
PTC Thermistor | Ja |