Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 22 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.843,31/ stukexcl. btw

€ 3.440,41incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
22 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
985 tr/min
Vollastmoment
213.273 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
92.4 %
Rendement bij 75% belasting
93.2 %
Rendement bij 100% belasting
93.7 %
Asdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
250 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 323,19/ stukexcl. btw

€ 391,06incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 114,81/ stukexcl. btw

€ 138,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 200, 4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395050
  • Manufacturer:10016922

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026