Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 200 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.559,84/ stukexcl. btw

€ 23.667,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
200 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
994 tr/min
Vollastmoment
1923 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
355M/L
Rendement bij 50% belasting
94.8 %
Rendement bij 75% belasting
95.7 %
Rendement bij 100% belasting
96.3 %
Asdiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1585 kg
PTC Thermistor
Ja