Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 2,2 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13309352
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1460 tr/min
Vollastmoment
14.4 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
89.3 %
Rendement bij 75% belasting
89.5 %
Rendement bij 100% belasting
89.5 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
43.5 kg
PTC Thermistor
Ja