Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 2,2 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 530,77/ stukexcl. btw

€ 642,23incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
976 tr/min
Vollastmoment
21.5 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.4 %
Rendement bij 100% belasting
87.4 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
71.8 kg
PTC Thermistor
Ja