€ 2.794,22/ stukexcl. btw
€ 3.381,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 18.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 984 tr/min |
Vollastmoment | 180 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 92.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 93.4 % |
Asdiameter | 55 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 400 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 248 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 323,19/ stukexcl. btw
€ 391,06incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 114,81/ stukexcl. btw
€ 138,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026