€ 12.861,96/ stukexcl. btw
€ 15.562,97incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 160 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1491 tr/min |
Vollastmoment | 1025 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 315S/M |
Rendement bij 50% belasting | 95.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 96.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 96.6 % |
Asdiameter | 80 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 1110 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 210,58/ stukexcl. btw
€ 254,80incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 31,30/ stukexcl. btw
€ 37,87incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 851,64/ stukexcl. btw
€ 1.030,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 477,18/ stukexcl. btw
€ 577,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026