Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 150 kW, 1500 rpm, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.200,96/ stukexcl. btw

€ 12.343,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
150 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1491 tr/min
Vollastmoment
961 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315S/M
Rendement bij 50% belasting
95.5 %
Rendement bij 75% belasting
96.1 %
Rendement bij 100% belasting
96.5 %
Asdiameter
80 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
660 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1040 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 477,18/ stukexcl. btw

€ 577,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M16 W22, 315L, 355M/L

  • Eriks:12395113
  • Manufacturer:11206101

€ 210,58/ stukexcl. btw

€ 254,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026