€ 1.461,90/ stukexcl. btw
€ 1.768,90incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 15 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160L |
Rendement bij 50% belasting | 92 % |
Rendement bij 75% belasting | 92.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.9 % |
Asdiameter | 42 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 350 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 150 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 237,13/ stukexcl. btw
€ 286,93incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 64,64/ stukexcl. btw
€ 78,21incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026