€ 2.059,31/ stukexcl. btw
€ 2.491,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 15 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 980 tr/min |
Vollastmoment | 146.155 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 180L |
Rendement bij 50% belasting | 92 % |
Rendement bij 75% belasting | 92.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.9 % |
Asdiameter | 48 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 350 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 210 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 311,10/ stukexcl. btw
€ 376,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 237,13/ stukexcl. btw
€ 286,93incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 110,42/ stukexcl. btw
€ 133,61incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026