Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 15 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.979,17/ stukexcl. btw

€ 2.394,80incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
15 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
980 tr/min
Vollastmoment
146.155 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
180L
Rendement bij 50% belasting
92 %
Rendement bij 75% belasting
92.6 %
Rendement bij 100% belasting
92.9 %
Asdiameter
48 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
210 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 180, 4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395048
  • Manufacturer:10016920

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 180, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395067
  • Manufacturer:10632616

€ 311,10/ stukexcl. btw

€ 376,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027