Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 132 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.677,61/ stukexcl. btw

€ 10.499,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
132 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2983 tr/min
Vollastmoment
423 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315S/M
Rendement bij 50% belasting
95.1 %
Rendement bij 75% belasting
95.9 %
Rendement bij 100% belasting
96.2 %
Asdiameter
65 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
660 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1020 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 280 2P AL, IE3, aluminium

  • Eriks:12395091
  • Manufacturer:11101737

€ 106,57/ stukexcl. btw

€ 128,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22, 315S/M

  • Eriks:12395111
  • Manufacturer:11210070

€ 226,69/ stukexcl. btw

€ 274,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027