Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 132 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.737,36/ stukexcl. btw

€ 10.572,21incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
132 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1491 tr/min
Vollastmoment
846 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315S/M
Rendement bij 50% belasting
95.4 %
Rendement bij 75% belasting
96.1 %
Rendement bij 100% belasting
96.4 %
Asdiameter
80 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
980 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 477,18/ stukexcl. btw

€ 577,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026