€ 9.288,17/ stukexcl. btw
€ 11.238,69incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 132 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1491 tr/min |
Vollastmoment | 846 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 315S/M |
Rendement bij 50% belasting | 95.4 % |
Rendement bij 75% belasting | 96.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 96.4 % |
Asdiameter | 80 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 660 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 980 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 226,69/ stukexcl. btw
€ 274,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 462,90/ stukexcl. btw
€ 560,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 31,30/ stukexcl. btw
€ 37,87incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 851,64/ stukexcl. btw
€ 1.030,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027