€ 7.229,22/ stukexcl. btw
€ 8.747,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 110 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2980 tr/min |
Vollastmoment | 353 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 315S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 96 % |
Asdiameter | 65 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 920 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 226,69/ stukexcl. btw
€ 274,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 462,90/ stukexcl. btw
€ 560,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 290,05/ stukexcl. btw
€ 350,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 106,57/ stukexcl. btw
€ 128,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026