Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 11 kW, 1500 rpm, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.320,11/ stukexcl. btw

€ 1.597,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
11 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1480 tr/min
Vollastmoment
71 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
92.1 %
Rendement bij 75% belasting
93.1 %
Rendement bij 100% belasting
93.3 %
Asdiameter
42 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
350 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
144 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 160, 2P AL, IE3, aluminium

  • Eriks:12395084
  • Manufacturer:10016927

€ 64,64/ stukexcl. btw

€ 78,21incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 160, 2/4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395064
  • Manufacturer:10797038

€ 114,08/ stukexcl. btw

€ 138,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027