€ 1.607,88/ stukexcl. btw
€ 1.945,53incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 980 tr/min |
Vollastmoment | 107.18 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160L |
Rendement bij 50% belasting | 90 % |
Rendement bij 75% belasting | 91.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.3 % |
Asdiameter | 42 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 150 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 237,13/ stukexcl. btw
€ 286,93incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 96,65/ stukexcl. btw
€ 116,95incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026