Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 1,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,06/ stukexcl. btw

€ 388,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2885 tr/min
Vollastmoment
4.97 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
84.9 %
Rendement bij 75% belasting
86.2 %
Rendement bij 100% belasting
86.5 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
22.6 kg
PTC Thermistor
Ja