Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2885 tr/min |
Vollastmoment | 4.97 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 84.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 86.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 86.5 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 22.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |