€ 372,23/ stukexcl. btw
€ 450,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1445 tr/min |
Vollastmoment | 9.92 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 87.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.2 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 33.4 kg |
PTC Thermistor | Ja |