€ 282,95/ stukexcl. btw
€ 342,37incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S |
Rendement bij 50% belasting | 82.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 84.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.2 % |
Asdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 18 kg |
PTC Thermistor | Ja |