Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 1,1 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 282,95/ stukexcl. btw

€ 342,37incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1455 tr/min
Vollastmoment
7.22 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L90L
Rendement bij 50% belasting
85.1 %
Rendement bij 75% belasting
86.7 %
Rendement bij 100% belasting
87.2 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
24.6 kg
PTC Thermistor
Ja