Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 0,75 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,75/ stukexcl. btw

€ 310,67incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2875 tr/min
Vollastmoment
2.49 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
79.5 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
83.5 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
15.5 kg
PTC Thermistor
Ja