€ 266,32/ stukexcl. btw
€ 322,25incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 0.75 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2875 tr/min |
Vollastmoment | 2.49 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 79.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 82 % |
Rendement bij 100% belasting | 83.5 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 120 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 15.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |