€ 339,08/ stukexcl. btw
€ 410,29incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 0.75 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 78 % |
Rendement bij 75% belasting | 81 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.7 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 30 kg |
PTC Thermistor | Ja |