Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 0,37 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,12/ stukexcl. btw

€ 268,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2850 tr/min
Vollastmoment
1.24 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
75.7 %
Rendement bij 75% belasting
78.1 %
Rendement bij 100% belasting
78.1 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
11.2 kg
PTC Thermistor
Ja