€ 214,36/ stukexcl. btw
€ 259,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2850 tr/min |
Vollastmoment | 1.24 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 75.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 78.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 78.1 % |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 11.2 kg |
PTC Thermistor | Ja |