€ 218,60/ stukexcl. btw
€ 264,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1450 tr/min |
Vollastmoment | 2.44 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 76.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 79.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 81.1 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 120 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 16.9 kg |
PTC Thermistor | Nee |