Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 0,25 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,21/ stukexcl. btw

€ 243,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
67.5 %
Rendement bij 75% belasting
73 %
Rendement bij 100% belasting
74.5 %
Asdiameter
11 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
9 kg
PTC Thermistor
Ja