€ 255,29/ stukexcl. btw
€ 308,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 950 tr/min |
Vollastmoment | 2.51 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 68.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 72.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 74.1 % |
Asdiameter | 19 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 14.2 kg |
PTC Thermistor | Ja |