Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 9,2 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132M, gietijzer

  • ERIKS:12994203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 982,51/ stukexcl. btw

€ 1.188,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2935 tr/min
Vollastmoment
29.932 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
90.4 %
Rendement bij 75% belasting
91.1 %
Rendement bij 100% belasting
90.7 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja