€ 764,64/ stukexcl. btw
€ 925,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 9.2 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2935 tr/min |
Vollastmoment | 30 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Rendement bij 50% belasting | 88 % |
Rendement bij 75% belasting | 90 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.7 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 84 kg |
PTC Thermistor | Nee |