€ 761,90/ stukexcl. btw
€ 921,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 9.2 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2940 tr/min |
Vollastmoment | 3.05 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Rendement bij 50% belasting | 88.2 % |
Rendement bij 75% belasting | 90 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.7 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 70.2 kg |
PTC Thermistor | Ja |