Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 9,2 kW, 3000 rpm, (=2p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, gietijzer

  • ERIKS:12763908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 764,64/ stukexcl. btw

€ 925,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2935 tr/min
Vollastmoment
30 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
88 %
Rendement bij 75% belasting
90 %
Rendement bij 100% belasting
90.7 %
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
84 kg
PTC Thermistor
Nee