Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 9,2 kW, 1500 rpm, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M/L, gietijzer

  • ERIKS:12687249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 912,98/ stukexcl. btw

€ 1.104,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M/L
Rendement bij 50% belasting
90.3 %
Rendement bij 75% belasting
91 %
Rendement bij 100% belasting
91 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
82 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 112, 4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 62,81/ stukexcl. btw

€ 76,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026