Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 9,2 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160M, gietijzer

  • ERIKS:12996573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.263,05/ stukexcl. btw

€ 2.738,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1475 tr/min
Vollastmoment
59.559 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Rendement bij 50% belasting
90.3 %
Rendement bij 75% belasting
91 %
Rendement bij 100% belasting
91 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja