Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 9,2 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M/L, gietijzer

  • ERIKS:13402784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,91/ stukexcl. btw

€ 1.061,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
60 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M/L
Rendement bij 50% belasting
89 %
Rendement bij 75% belasting
90.5 %
Rendement bij 100% belasting
91 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
82 kg
PTC Thermistor
Nee