Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 75 kW, 3000 rpm, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13608948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,51/ stukexcl. btw

€ 234,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee