€ 1.267,24/ stukexcl. btw
€ 1.533,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160L |
Rendement bij 50% belasting | 87 % |
Rendement bij 75% belasting | 88.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 88.5 % |
Asdiameter | 42 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 350 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 145 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 96,65/ stukexcl. btw
€ 116,95incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 311,10/ stukexcl. btw
€ 376,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027