Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.213,59/ stukexcl. btw

€ 1.468,44incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
88.3 %
Rendement bij 100% belasting
88.5 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
145 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W22, 160, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395065
  • Manufacturer:11025529

€ 311,10/ stukexcl. btw

€ 376,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 96,65/ stukexcl. btw

€ 116,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026