€ 783,45/ stukexcl. btw
€ 947,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2930 tr/min |
Vollastmoment | 24.442 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 88.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |