€ 1.152,90/ stukexcl. btw
€ 1.395,01incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2930 tr/min |
Vollastmoment | 24.442 Nm |
Nom. (meet)spanning | 575 V |
Nom. (meet)frequentie | 60 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 88.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Nee |
€ 74,63/ stukexcl. btw
€ 90,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026