Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 3000 rpm, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12687077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 644,57/ stukexcl. btw

€ 779,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
88.5 %
Rendement bij 75% belasting
89.8 %
Rendement bij 100% belasting
90.3 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
70 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026