Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 612,09/ stukexcl. btw

€ 740,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2950 tr/min
Vollastmoment
2.48 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
89 %
Rendement bij 100% belasting
90.1 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Ja