€ 644,57/ stukexcl. btw
€ 779,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 88.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.3 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 70 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 62,81/ stukexcl. btw
€ 76,00incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 117,38/ stukexcl. btw
€ 142,03incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026