€ 613,81/ stukexcl. btw
€ 742,71incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2950 tr/min |
Vollastmoment | 2.48 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 87 % |
Rendement bij 75% belasting | 89 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.1 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Ja |