Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 7,5 kW, 3000 rpm, (=2p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, gietijzer

  • ERIKS:12763902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,86/ stukexcl. btw

€ 734,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2935 tr/min
Vollastmoment
24.4 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
88.5 %
Rendement bij 75% belasting
89.8 %
Rendement bij 100% belasting
90.2 %
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
70 kg
PTC Thermistor
Nee